EA990XD-6 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ 50789095

20L缶用オイルポンプ(手押し式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50789095品番EA990XD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,852
販売価格(税別)
5,320
付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50789095
2019-02-19
用途: エンジンオイル交換

口金とポンプのサイズが全く合わないので、ペール缶を移動させて使う場合はやめた方が良いです。 また、アタッチメントのサイズがぶかぶかのためハンドルをあげた際、ポンプそのものが持ち上がってしまい周辺がオイルまみれになる。 メーカーに問い合わせたところ、海外の規格で作っていますので、口金サイズ67mmのみ対応してると言うこと。  どこにそんな大きな口金の20L缶が流通しているのだろうか? 正直、買い換えたい。

21が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする