ドラム缶カッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50789147 品番EA990XR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200
用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9〜1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50789147
2022-04-19
用途:
ドラム缶蓋切り時
建設業・工事業

缶縁に固定がしづらく、使いづらい。説明書がちっちゃい英字のみ。
切れ味は申し分ないが、刃を留めるボルトがすぐに折れる。
インチねじのボルトがかえって高くつく。次は買わない。

3人が参考にしています
対象商品:
50789147
2021-04-28
用途:
切れます
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

ドラム缶もこのカッターなら1分弱で蓋を取ることが出来ました。
ドラム缶処分の為、今回購入しましたが流石に3本目(蓋6枚)の切断作業は厳しく、手の甲が痛くなってしまいました。
本体も意外とっしっかりしているので簡単には壊れないかとおみます

対象商品:
50789147
2017-10-27
用途:
ドラム缶の上蓋あけ
製造業

多少のコツは必要ですが、充分にカットできます。
電動カッターなどを使うよりも静かだし、時間もさほどかからずに作業できます。

3人が参考にしています
対象商品:
50789147
2021-02-12
用途:
ドラム缶蓋切り時
建設業・工事業

ドラム缶の形状によっては、ストッパーが缶縁にかからず、刃が進めづらい。また、刃を固定するボルトがすぐ折れる上、ボルトの規格が特殊(インチねじ)のため、補修しづらい。

4人が参考にしています
対象商品:
50789147
2021-03-31
用途:
ドラム缶 開封

まず、異常に使いずらい!


切り口ばガサガサ
息は、切れるがドラム缶は、切れない!

かといって、安い訳でない

不快感、嫌悪感しか残らない!

対象商品:
50789147
2020-10-07
用途:
200Lドラムの蓋や底の缶切り
株式会社白井サイエンス 様 (製造業)

刃が少ししか入らない上、ストッパーの調整も難しいので、切るのに回数と時間が掛かる。
一方で、梃子がしっかりと効いているので力はほとんどいらない。
挟み込む二本レバーに比べると不便だが、力をあまり使わずに切れるのが利点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする