エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 栓抜き・缶切り・オープナー
エスコの 栓抜き・缶切り
ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789156
品番
EA990XR-18
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
EA990XR-1用替刃。
エスコ品番
EA990XR-18
適合本体
50789147(品番:EA990XR-1)
質量(g)
262
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
80
刃厚(mm)
12