防水デジタル温度計

(8件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売) 注文コード50789219 品番CT-419WP(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は校正証明書・電源・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。

仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 質量(g)17 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50〜300 測定精度±1℃(-30〜+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9〜+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×200×25 温度計の種類防水温度計 校正証明書英文校正証明書付
注意
※電池は附属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48971081
2023-03-08
用途:
籾の温湯消毒に使用
サービス業

デジタル表示で見やすい 温度の表示が早い 使いやすい 良い商品だと思います。

対象商品:
48971081
2022-10-03
用途:
材料温度の検温
株式会社松井組 様

軽く小さく精度とスピードよく計測できることとHOLDができることが良かったです。

対象商品:
48971081
2022-03-18
用途:
地中の温度測定
教育・研究機関

操作が簡単で表示も見やすいし保護ケースが付いているので持ち運びにも楽に感じました。

対象商品:
48971081
2019-10-28
用途:
解凍中の温度計測。 チルド品の温度計測
製造業

現状でも満足ですが、マグネット付きで冷蔵に貼り付け出来ればGoodです

対象商品:
48971081
2019-04-23
用途:
原料(食肉)の検温
有限会社阿部悦三商店 様

標準温度計で確認したところ誤差は0.2°と問題なかった
常温から低温に下がるスピードが少し遅いのでマイナス評価
としました。

1人が参考にしています
対象商品:
48971081
2015-08-13
用途:
温泉大浴場の温度管理
サービス業

液晶の数字がもう少し大きいと良い。

対象商品:
48971081
2014-11-25
用途:
コンクリートの練り上がり温度測定

もう少し表示が大きければベストです。
高感度・高性能な製品もあるようですが十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
48971081
2015-08-10
用途:
業務用 商品の水温の温度計測

棒状の形態でも良かったのですが、この商品だと割れて混入の可能性も少ない為この商品に決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする