外測用マイクロメーター標準セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜300 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50789280 品番OMST1-300B(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定範囲・校正証明書・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。
定圧装置付き

測定範囲(mm)0〜300 セット内容25mmとび12個、基準棒25〜275mmの25mmとび11本付 平行度(μm)2(測定範囲0〜75mm)、3(測定範囲75〜175mm)、4(測定範囲175〜275mm)、5(測定範囲275〜300mm) 最大許容誤差(μm)JMPE:±2(測定範囲0〜75mm)、±3(測定範囲75〜150mm)、±4(測定範囲150〜225mm)、±5(測定範囲225〜300mm) ミツトヨ品番103-914-40 用途外径精密測定に。 付属品英語版校正証明書付 シリーズ103 測定力(N)5〜10 平面度(μm)0.6 校正証明書英文校正証明書付
注意
※OMST-150B、OMST1-300Bの0〜25mm機種はラチェットシンブルマイクロメーター、その他の機種はラチェットストップマイクロメーターです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする