防塵防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50789307 品番CT-5200WP(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。

付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9〜+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9〜-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0〜100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1〜199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200〜1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9〜+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計 校正証明書英文校正証明書付
注意
※センサーは別売となりますので、別途お買い求め下さい。
※内蔵の電池は出荷検査用ですので、初めて御使用の際には必ず新しい電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする