曜日別特売
CL10N×8D-MH(英語版一般校正証明書付) トルクレンチ 東日製作所 50789316

トルクレンチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(N・m)2~10注文コード50789316品番CL10N×8D-MH(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。

用途
自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)174精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)2~10最小目盛(N・m)0.1負荷方向主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場仕様ISO6789質量(kg)0.16適合ISO6789寸法d(mm)15有効長(mm)152.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M6寸法d3(mm)8最大トルク時の手力(N)65.6寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069575
2016-02-06
用途: 自転車の整備

最近の自転車はカーボンパーツが多様されており、締付トルクが指定されているものが多い。
今までは、3から15Nmのものを使用していたが、ここにきて、4~5Nm指定のものが増えてきている。
作業の確実性をもとめて、今回、1~5Nmのものを購入した。また、今までは、東日のものは、精度がたかく、いいものであるとの認識であったが、価格が高く購入したことがなかった。しかし、今は、円安の影響で、輸入品が軒並み値段があがり、東日殿のものとあまり変わらなくなってきたので、同じ値段ならば、信頼性の高い東日殿のものを購入した。
今回の、ヘッド交換式のものは、いろいろなものを締める必要がある自転車整備には、もってこいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする