エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
1L オイルジョッキ(ふた付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789567
品番
EA991BC-100A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)
1
エスコ品番
EA991BC-100A
材質
ポリエチレン
質量(g)
131
目盛
0.25Lを下限として0.5、0.75、1L
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)
13