1L オイルジョッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50789594 品番EA991BC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。

容量(L)1 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-21 材質ポリエチレン 質量(g)136 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする