2L オイルジョッキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50789603 品番EA991BC-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。

容量(L)2 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-22 材質ポリエチレン 質量(g)192 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50789603
2021-12-03
用途:
車のオイル交換
製造業

今まで使っていたオイルジョッキが劣化してきた為購入させていただきました。
何の問題もなく使わさせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする