コンベックス ハイタッチ フリータイプ

(3件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)2 注文コード50789605 品番78002(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はテープ長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。

テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別片面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 用途長さの測定などに使用するコンベックス 仕様ストラップ付き 寸法(mm)52×53×22 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 爪部移動爪 長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538127
2023-03-20
用途:
梱包前製品の長さ確認
村田興産株式会社 様

他社のコンベックスを使用しておりましたが、値上がりしJIS1級の他社製品をさがしていたら出会いました。 価格も安く使用感も全く問題ないです。
ただ、ベルトに挟む金具が当社では不要なので外して使用しています。
金具の無いものがあれば嬉しいなと思いますが、リピートします。

対象商品:
68538111
2019-12-26
用途:
製品製作時
卸売・小売業

JIS規格で先端が金属のものを探していたので、製造現場からの依頼にぴったりでした。ロック付きで同価格くらいのものがあったらさらに嬉しいです。

対象商品:
68538127
2018-03-30
用途:
鋼材の長さ測定用

使い勝手はまずまず、強度的にもふつう。色が目立つので、無くしにくく、探しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする