エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
5L オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789637
品番
EA991BC-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
5
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-25
材質
ポリエチレン
質量(g)
394
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
1000