エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
3L オイルジョッキ(ふた付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789655
品番
EA991BC-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)
3
エスコ品番
EA991BC-300A
材質
ポリエチレン
質量(g)
341
目盛
1Lを下限として0.5Lずつ3Lまで
ノズル長(mm)
320
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)
13