※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ウォータセパレータ AMGシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
150C
注文コード
50789715
品番
AMG150C-01BC-F
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・サイズ・仕様
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) 1/8
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
材質(ゴム)
(F)フッ素ゴム
CADデータダウンロード