※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ150C 注文コード50789873 品番AMG150C-02C-F
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はボディサイズ・サイズ・仕様など116種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!

ボディサイズ150C ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン 材質(ゴム)(F)フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする