※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ150C 仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 注文コード50789925 品番AMG150C-F01B-FV
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はボディサイズ・サイズ・仕様など116種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!

ボディサイズ150C ねじの種類(F) G 接続口径(01) 1/8 付属品(B) ブラケット 仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 材質(ゴム)(F)フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする