500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50789987 品番EA991C-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-500 質量(g)150 使用圧力(MPa)40 先端径(mm)15 接続M10×P1.0 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 ホース径(Φmm)11 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする