エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
500ml グリースポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790005
品番
EA991CB
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,032
販売価格(税別)
¥
9,120
バスケットに入れる
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様
NLGI-1/2
エスコ品番
EA991CB
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
175
筒長(mm)
320
危険物の類別
非危険物
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。