500ml グリースポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790023 品番EA991CC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

300mmフレキシブルホース付。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

仕様NLGI-3 エスコ品番EA991CC-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 筒長(mm)290 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする