エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
115mm グリースガン用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790084
品番
EA991CF-101
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
用途
EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様
チャックなし
エスコ品番
EA991CF-101
形状
ストレート
全長(mm)
115
質量(g)
25
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】R1/8(PT1/8)