エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
450mm グリースガン用ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790118
品番
EA991CF-104
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
用途
EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様
チャックなし
エスコ品番
EA991CF-104
形状
ストレート
全長(mm)
450
質量(g)
103
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】R1/8(PT1/8)