エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
167mm グリースガン用ノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790127
品番
EA991CF-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様
チャックあり
エスコ品番
EA991CF-105
形状
ベント
全長(mm)
167
質量(g)
90
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】R1/8(PT1/8)