エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
337mm グリースガン用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790136
品番
EA991CF-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
用途
EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様
チャックあり
エスコ品番
EA991CF-106
形状
フレキシブル
全長(mm)
337
質量(g)
140
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】R1/8(PT1/8)