エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
80ml グリースガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790188
品番
EA991CF-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
エスコ品番
EA991CF-8
質量(kg)
0.5
容量(mL)
80
寸法L(mm)
214
寸法L1(mm)
145
ノズル長(mm)
115
排出容量(mL)
0.75
排出圧力(MPa)
25
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
32