80ml グリースポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790303 品番EA991CM-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。

用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50790303
2024-10-28
用途:
農機のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

小型でも吐出量も必要十分です。ノズルの長さがあと5cm程長ければもう少し使いやすくなると思います。

対象商品:
50790303
2024-08-06
用途:
グリスアップ
農・林・水産業

古い車なので、グリスアップの為に購入。
問題なく使えるし、下回りに使うにはこの大きさがちょうど良い。

対象商品:
50790303
2022-11-04
用途:
ボールロッドのグリスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は全くグリスが入っていかず苦戦していましたがコツをつかめば簡単に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする