エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
500ml グリースガン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790328
品番
EA991CN-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,306
販売価格(税別)
¥
8,460
バスケットに入れる
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番
EA991CN-10
タイプ
プロピストル型
ホース径(Φmm)
【フレキシブルホース】約8
標準付属ノズル
カプラー付450mmフレキホース
ホース長さ(mm)
【フレキシブルホース】450
材質(ピストン・シリンダー)
合金スチール
筒長(mm)
300
適合グリース
NLGI-1/2
危険物の類別
非危険物
シリンダー容量(mL)
500
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。