エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790373
品番
EA991CN-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
大小のコネクター付。
用途
届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-111
長さ(mm)
【ニードル】32
全長(mm)
120
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×4
危険物の類別
非危険物