DMD-210S2(英語版一般校正証明書付) 普及型デジタルデプスゲージ テクロック 50790375

普及型デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付付属品英語版校正証明書付注文コード50790375品番DMD-210S2(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。

用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02付属品英語版校正証明書付仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20校正証明書英文校正証明書付
注意
※継足を付けての測定はできません。測定範囲が10mmを超える場合には、標準型をご使用ください。
※測定力を低くすることはできません。低測定力を必要とする場合は標準型を選定してください※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする