エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790382
品番
EA991CN-112
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
大小の切断コネクター付。
用途
届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-112
長さ(mm)
【ニードル】100
全長(mm)
175
タイプ
ロングニードル
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)
6.2
危険物の類別
非危険物