エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790398
品番
EA991CN-113
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
極細ニードル。
適合
【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10
(かみ込み式カプラータイプ)
用途
届きにくい所や密封型ベアリングなどに
エスコ品番
EA991CN-113
長さ(mm)
【ニードル】40
全長(mm)
73
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)
1.7
危険物の類別
非危険物