カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの デジタルテスタ
デジタルマルチメーター
(1件のレビュー)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
交流電流
(レンジ)40mA、400mA、4A、20A、(分解能)0.01mA、0.1mA、1mA、10mA
注文コード
50790409
品番
SK-6161(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・交流電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群
単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可
20A AC/DC測定
直流電圧(V)
(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V
交流電圧(V)
(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(Ω)
(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×160×34
質量(g)
180
電源
1.5V R6P 電池2本
付属品
100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
仕様
周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード
表示
4000カウントLCD
文字高(mm)
20
機能
レンジホールド、オートパワーセーブ
サンプリング
約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替
オート/マニュアルレンジ
交流電流
(レンジ)40mA、400mA、4A、20A、(分解能)0.01mA、0.1mA、1mA、10mA
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100