エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790452
品番
EA991CN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番
EA991CN-4
タイプ
フレキシブルホース・プロハード
標準付属ノズル
450mmフレキシブルホース
材質(ピストン・シリンダー)
合金スチール
筒長(mm)
300
適合グリース
NLGI-1/2
危険物の類別
非危険物
シリンダー容量(mL)
500
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。