グリースニップルオープンツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790477 品番EA991CN-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000
適合【ニップル対辺】1/8”NPT エスコ品番EA991CN-50 使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。 全長(mm)212 ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする