※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(65mL)
注文コード
50790854
品番
EA991CV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
容量(mL)
71
エスコ品番
EA991CV-12
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8