※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ボディサイズ150C仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)注文コード50790941品番AMH150C-01D-H
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・サイズ・仕様など185種類から選べます他の種類を見る ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。