AMH150C-02BC-F プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC 50790975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ150C注文コード50790975品番AMH150C-02BC-F
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(B) ブラケット接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)(F)フッ素ゴムオートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50791212
2014-12-08
用途: 水処理機械設備のメンテナンス

既設製品の取扱がなかったため、面間等取付可能許容範囲内であったため購入しました。
不具合等特に無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする