グリースポンプアダプターセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50791003 品番EA991CX-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,070
販売価格(税別)
23,700
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧) エスコ品番EA991CX-11 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする