エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの その他注油器
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50791177
品番
EA991CY-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ
【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質
ステンレス
エスコ品番
EA991CY-201
全長(mm)
20