ネオロック(角型) 16巾 (個箱)

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50791197 品番KS16-35(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はテープ長さ・校正証明書など6種類から選べます 他の種類を見る

故障の少ないON-OFFストッパー付

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)170 校正証明書英文校正証明書付
注意
※WEB注文限定
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88970357
2024-07-09
用途:
製造業
製造業

シャーリング加工していますので切断寸法確認するため腰回りにいつもすぐ取り出せる部品が欲しい

対象商品:
88970357
2022-05-02
用途:
製品の寸法測定
株式会社ヨツバ 様 (製造業)

当社の製品は最長でも2mなのでこのサイズを使用
コンパクトで軽量なので携帯がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする