エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50791204
品番
EA991CY-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様
【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用
エスコ品番
EA991CY-21
材質
スチール
寸法(mm)
68×15×45(H)
対辺(mm)
【グリースニップル】8.0・9.0
危険物の類別
非危険物