10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50791213 品番EA991CY-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,554
販売価格(税別)
4,140

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)

仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする