エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの その他注油器
G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50791222
品番
EA991CY-31
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
アウトレット
¥930
¥
679
バスケットに入れる
ねじサイズ
G1/8”
六角対辺(mm)
10
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-31
全長H(mm)
27
ねじ長さS(mm)
8