エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの その他注油器
R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50791283
品番
EA991CY-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/8”
六角対辺(mm)
17
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-46
径(Φmm)
【ボタン】15
全長H(mm)
19
ねじ長さS(mm)
9