画像準備中

超音波厚さ計

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50791294 品番TI-56K(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。
<簡単操作>ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。
<電源は単3アルカリ乾電池1個>AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。
<小型・軽量>本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。
探触子単体の交換が可能。
<多用途>専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。
<オートパワーオフ機能>、3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
<音速メモリー>一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
<自動動作チェック>液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。

用途
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。
金属加工品の仕上げ厚さ検査。
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。
危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。
建設機械の磨耗、減肉検査。
ボイラー冷却用パイプの腐食検査。
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
被測定材金属/鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなど、非金属/ガラス・樹脂など 測定範囲(mm)板材/0.8〜80.0、パイプ/外径Φ27.2mm、肉厚1.5mm以上 最小表示単位0.1mm 測定誤差(0.8〜19.9mm)±0.1mm、(20.0〜80.0mm)±0.5%rdg 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付 音速範囲1000〜12000m/s 探触子ケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-K)、交換可能 外径(Φmm)探触子/13(接触面積11.5) 電源単3アルカリ乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×29.5×144 質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10 使用温度範囲(℃)-5〜50 構成機器本体、探触子1種類、携帯用ケース、カプラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書 測定方式超音波パルス反射方式 ケーブル長(m)約1 周波数(MHz)5 繰返し性±0.1mm ISO規格ISO9001、JQA-0950 校正証明書英文校正証明書付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00268792
2019-03-15
用途:
街灯照明支柱の板厚調査
建設業・工事業

とても使いやすい商品だと思います。
ただ・計測する時に・液状のゼリーを計測する部分に塗ってから計測するので、その手間が改善されれば持っと作業効率がいいのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
00268774
2017-09-28
用途:
看板の老朽化点検等

コンパクトで使用もやりやすいし、操作も簡単で使い勝手は良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする