M6x1.0 (90°) グリースニップル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50791536 品番EA991CZ-226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。

ねじサイズM6×P1.0 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-226 形状90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする