エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50791563
品番
EA991CZ-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
全長H(mm)
19.5
ねじ長さS(mm)
6
ねじサイズ
UNF1/4”×28山
六角対辺(mm)
10
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CZ-312
形状
67.5°
質量(g)
8.8