UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50791572 品番EA991CZ-322
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。

全長H(mm)19.5 ねじ長さS(mm)6 ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-322 形状90° 質量(g)8.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50791572
2020-12-15
用途:
車のグリスアップ
製造業

ニップルの位置が悪くて、アンダーガードを外さないとグリスガンが届かない部分があり、以前から曲がったニップルを探してたのがこの商品です。
特に問題なく使えました。

そして見つけたのがこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする