接触式ハンドタコメーター

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50791949 品番TM-7020K(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。

用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書 測定範囲1.0〜6000.0r/min 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36 分解能0.1r/min 連続使用時間(時間)約30 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06539155
2016-11-16
用途:
機械測定用
製造業

使用には問題ない、今後は使用頻度が少ないため故障せずどのくらい使用出来るか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする