横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の テスタ(マルチメータ)
横河計測の デジタルテスタ
ディジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50792116
品番
TY720(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。
誤挿入防止シャッター機能付き
DCとAC同時測定表示
ローパスフィルタ搭載
PCとの通信可能
直流電圧(V)
0.05/0.5/2.4/5/50/500/1000
交流電圧(V)
0.05/0.5/50/500/1000
抵抗(Ω)
500/5000/50000/500000/5000000/50000000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×49×192
質量(g)
約560(電池を含む)
電源
単3乾電池(R6)×4本(付属)
幅(mm)
約90
奥行(mm)
49
高さ(mm)
192
用途
電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
仕様
ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
測定方式
真の実効値方式
表示
5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
連続使用時間(時間)
約300
測定機能
直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)
約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示
50000カウント
直流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲
-20℃〜55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40〜55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.4V
保存温湿度範囲
-40℃〜70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数
-20℃〜18℃、28℃〜55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能
デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)
6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック
500Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATV、600VCATW、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100