※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
測定範囲(mm)20
校正証明書英文校正証明書付
注文コード50792974
品番DM-221(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など45種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。